曜日別特売
JSY1220T-5MOZE-M5-PE JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMC 26743284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSY1220T-5MOZE-M5-PE JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMC 26743284
JSY1220T-5MOZE-M5-PE JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMC 26743284

JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個切換方式2位置ダブルリード線取出方法コネクタなしねじの種類(ねじ配管)M5×0.8注文コード26743284品番JSY1220T-5MOZE-M5-PE
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

直接配管形に単体形を追加
バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献

リード線取出方法コネクタなし切換方式2位置ダブルシリーズJSY1000定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類(ねじ配管)M5×0.8コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式手操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする