※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
2本用絶縁カバー付圧着端子
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(2500個)
1セット(500個)
1セット(100個)
全長(mm)
18
14
16
18
15
19
25
20
26
24
23
内径(Φmm)
1.7
1.7
2
2.2
5.8
4.5
1.4
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
26743474
品番
9037250000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
1.7
全長(mm)
18
トラスコ品番
820-4915
質量(g)
100
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表