※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
絶縁カバー付圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
1セット(2500個)
1セット(500個)
1セット(250個)
1セット(50個)
1セット(25個)
全長(mm)
14
10
12
14
16
18
15
30
36
39
37
44
内径(Φmm)
1.4×3
0.8×1.8
0.8×2
1×2.6
1.2×2.8
1.4×3
1.7×3.5
2.2×4.2
7.3×11.2
8.3×12.7
2.8×4.8
10.3×15
12.7×16
14.7×18
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
26743702
品番
0463000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
1.4×3
全長(mm)
14
トラスコ品番
820-4885
質量(g)
48
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表