曜日別特売
9019160000 絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー 26743754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9019160000 絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー 26743754
9019160000 絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー 26743754

絶縁カバー付圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)
全長(mm)15
内径(Φmm)2.2×4.2
内容量1セット(2500個)注文コード26743754品番9019160000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)2.2×4.2全長(mm)15トラスコ品番820-4899質量(g)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする