T.SIN(テイシン電機)
モールドケース TKシリーズ グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
167
273
308
359
137
167
202
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26743912
品番
TK-02-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
用途
コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。
材質
本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)
付属品
取付ネジ1セット、ゴム足4個
トラスコ品番
791-3451
色
本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー
質量(g)
167
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×145×55
色(パネル)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応