NO.141 オリーブテープ NO.141 寺岡製作所 26748882

NO.141 オリーブテープ NO.141 寺岡製作所 26748882
NO.141 オリーブテープ NO.141 寺岡製作所 26748882

オリーブテープ NO.141

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30巻)
テープ幅(mm)50
内容量1箱(30巻)注文コード26748882品番NO.141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コシのある布に強力な粘着剤を厚く塗布したテープです。
ざらざらした面にもよく付き、一般包装用から輸出梱包・重梱包まで、あらゆる荷造りをカバーしています。
手で切り易く、巻き戻しもスムーズです。

用途
一般包装。
重梱包・輸出梱包。
各種の仮止め・結束・保護など。
クラフト色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.37基材スフ粘着剤ゴム系粘着力10.79N/25mm、4.32N/10mm:参考値材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系質量(g)600芯径(mm)76伸度(%)10タック(ボールNo.)28伸び(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.9(25mm×25mm、ズレmm/15min,23℃)引張強度(N/25mm)186.3引裂強度(N[gf])5.59[570]粘着力(N/25mm)10.79粘着力(N/10mm:参考値)4.32芯径(inch)3テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05847177
2023-02-02
用途: 大切な荷物の梱包に
その他業種

厚みのある素材であり、しっかり粘着します。
再使用のダンボールの『商品名』(ロゴやマークなど)を見えなくするために購入しました。

対象商品 : 05847177
2020-10-19
用途: 袋物が破れた時や強力なので結構使える。
田中飼料株式会社

強力なので75mmをよく使用しています。今回は幅がそんなに要らない時用として50mmを購入してみました。75mmで満足しているので信頼はあります。本当は75mmを5~10個欲しかったんですが、ケース売りで1個単位で購入できなかったので残念ですが、しっかり貼れています。粉ものの袋にもきちんとくっついています。

1が参考にしています
対象商品 : 05847177
2020-09-01
用途: 品物の養生に使用しています。
株式会社美磨

厚みが有り粘着力も優れているので、他の安心して使用しています。

1が参考にしています
2019-04-10
用途: 梱包作業
丸若商店自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使ったガムテープの中で1番協力なテープのため購入しました、布でも剥がれやすいのがあるのでこちらのテープはおススメですね!

1が参考にしています
対象商品 : 26748882
2018-12-04
用途: 顧客への商品発送用梱包時
株式会社パスカル

しっかりとして粘着で安心して使用できます。保管するときは べたつく事があるので、注意しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09502026
2018-03-30
用途: 直線のビニール梱包

粘着力が強く、手で切りやすいので定期的に購入させて頂いております。

1が参考にしています
対象商品 : 09502026
2017-08-25
用途: 金型のマスキング等

粘着力がある為、水分を通さないので安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 05847177
2017-04-21
用途: 金属加工
製造業

鉄に貼る機会が多いため、粘着力が強いこの商品をいつも使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする