APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749503 APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749503 APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749503 APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749503 APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749503

ニットシャツ APK236-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26749503 品番 APK236-C/13
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

吸汗・速乾性を備えた、着心地のよいストレッチ素材です。制菌加工を施して衛生面にも配慮。トラディショナルなギンガム柄で、きちんと感と親しみやすさを印象づけます。
肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
チェックの衿元に、白蝶貝風のボタンを飾って。
脇に沿って幅広く同系色のギンガムチェックがデザインされ、アクティブでほっそり見える1着。
切替えラインに便利なスラッシュポケット付き。

ピンク サイズLL 材質ギンガムトリコット[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌加工、裏トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工 胸囲(cm)114 肩幅(cm)46 袖丈(cm)26 着丈(cm)73 生地工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ、抗菌防臭加工、スケ防止 色番13 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする