付属品ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付質量(kg)47タイプ6人用ロッカー耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×468×820材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)色ホワイト/ホワイト錠人数6人用鍵ボタン錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×468×820