曜日別特売
- エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET EverGreen INTERNATIONAL 26751465

- エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET EverGreen INTERNATIONAL 26751465
- エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET EverGreen INTERNATIONAL 26751465
- エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET EverGreen INTERNATIONAL 26751465
- エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET EverGreen INTERNATIONAL 26751465
- エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET EverGreen INTERNATIONAL 26751465
- エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET EverGreen INTERNATIONAL 26751465
- エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET EverGreen INTERNATIONAL 26751465
- エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET EverGreen INTERNATIONAL 26751465
- エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET EverGreen INTERNATIONAL 26751465

エバーグリーン B-TRUEラバーランディングネット(スライドシャフト400専用アタッチメントパーツ)RUBBER LANDING NET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26751465品番-
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

オカッパリの安全・確実なランディングをサポート。バスにもやさしい新たなるオカッパリの救世主現る。
足場の良い場所ばかりからアプローチできるとは限らないのがバスフィッシングのオカッパリ。しかし、たとえどんな状況でも掛けた魚を安全かつ確実に、なおかつ魚を傷めずにランディングすることはバスアングラーとしての務め。
ラバーランディングネット+スライドシャフト400(別売)が、そんな制約の多い条件下で釣りを楽しむオカッパリアングラーをしっかりサポートします。
ワンアクションフリップ機能:シャフトを持って軽く振り上げるだけで、折りたたまれたネットが素早くセットできるワンアクションフリップ機能を採用。収納時はレバーを引くだけで簡単にネットを折りたたむことができます。
フレーム:オカッパリでの携帯性と魚の掬いやすさを両立する、大き過ぎず小さ過ぎない実用性の高いサイズのアルミ合金製フレーム。(フレームサイズ:W34cm×H42cm)
スモークカラーラバーネット:魚体にやさしいのはもちろん、ルアーフックが刺さるトラブルも軽減。また、材質上水馴染みが良く掬いやすいのも特徴です。さらに、スモークカラー採用により、魚の警戒心が薄れて掬いやすく、汚れも目立ちません。(ネットの深さ:27cm)
専用ケース:スライドシャフト400に装着したまま収納できる専用ケース付き。付属の面テープでシャフトを固定できるため、運搬時にバタつきません。片面は湿気のこもりにくいメッシュ仕様。
ラバーランディングネットの特徴
1.大き過ぎず、小さ過ぎない実用性の高いアルミ合金製フレーム。
2.魚体にやさしく、フックが刺さり込む等のトラブルが少ないラバーランディングネット。
3.携帯時は折りたたんでかさ張らず使用時には素早く広がる、ワンアクションで簡単に開閉できるワンアクションフリップ機能。

用途
アタッチメントパーツ付け替え方法
1.スライドシャフト400のアタッチメントパーツ「リカバリートップ」を取り外してください。
2.「ラバーランディングネット」に付け替えてセッティング完了です。
寸法(cm)ネットの深さ:27寸法(幅W×高さH)(cm)フレーム:34×42
注意
※ラバーランディングネットは、スライドシャフト400専用アタッチメントパーツです。
※ご使用されるには別売りのスライドシャフト400が必要となりますのでご注意ください。
※ラバーランディングネットの装着部ネジは、一般的な規格サイズのため、他の玉ノ柄でもご使用できます。(規格と合わない製品もございますのでご注意ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする