18203 スプレー容器 25ml 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 26753696

18203 スプレー容器 25ml 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 26753696
18203 スプレー容器 25ml 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 26753696

スプレー容器 25ml 10個組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード26753696品番18203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310

残量が一目でわかる透明ボトル
容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利 10本入りお得セット
材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm。セット内容:スプレー容器 25ml×10

用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容スプレー容器 25ml×10材質PET寸法(mm)Φ24×104(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100容量(mL)25包装形態袋入り
注意
※薬剤は入っていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする