曜日別特売
- 増量 バイオPET おかずカップ 大和物産 26757117

増量 バイオPET おかずカップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(48枚)
サイズ9号
内容量1セット(48枚)注文コード26757117品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

電子レンジで使える
環境に配慮したバイオPETを使用(植物由来の原材料を30%使用しています)。
耐熱温度160度。

セット内容4色(レッド・イエロー・オレンジ・グリーン)各12枚入材質バイオPET・紙サイズ9号寸法(cm)約9.5×4.5×9.5耐熱温度(℃)約160
注意
※オーブンやオーブントースター、直火では使用しないでください。
※電子レンジで使用する場合は、油分の多い食品を入れないでください。
※耐熱温度以下のご使用でも20分以上の加熱はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする