KAZEN
ニットパンツ 156
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ダークネイビー
ホワイト
ダークネイビー
ローズ
サイズ
4L
SS
M
LL
3L
4L
S
L
股下(cm)
90(フリー)
85(フリー)
90(フリー)
ヒップ(cm)
130
90
102
116
123
130
95
110
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26759714
品番
156-55
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
メディカルシーンに必要とされる、機能充実のニュースクラブパンツ登場!素材:裏綿トリコット(ポリエステル75%綿25%)、抗菌防臭加工
色
ダークネイビー
サイズ
4L
股下(cm)
90(フリー)
材質
裏綿トリコット/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工
ヒップ(cm)
130
生地
工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
55
ワタリ(cm)
37.5
性別
男女兼用
はき口寸法(cm)
104