曜日別特売

ニットパンツ 156

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ローズ
サイズ4L
股下(cm)90(フリー)
ヒップ(cm)130
内容量1枚注文コード26759784品番156-59
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

メディカルシーンに必要とされる、機能充実のニュースクラブパンツ登場!素材:裏綿トリコット(ポリエステル75%綿25%)、抗菌防臭加工

ローズサイズ4L股下(cm)90(フリー)材質裏綿トリコット/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工ヒップ(cm)130生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ色番59ワタリ(cm)37.5性別男女兼用はき口寸法(cm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする