NOKクリューバー
BARRIERTA L55/3 H1
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1本(100g)
注文コード
26760947
品番
PH6596-A00A8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
色
白
タイプ
標準品
使用温度範囲(℃)
-35~260
ちょう度
3号
増ちょう剤
PTFE
基油
フッ素油
危険物の類別
非危険物