NOKクリューバー
ALLTIME JFU152
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1缶(18kg)
1缶(1kg)
1缶(18kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
26761202
品番
PF2105-A00G4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
高温用グリース。
使用温度範囲が広い。
耐熱性に優れている。
用途
事務機器などの高温条件下で使用される軸受。
ちょう度
1~2号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-40~190
増ちょう剤
ウレア
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物