曜日別特売

CONSTANT GLY2100 J

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード26761604品番PF1055-A31H0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

使用温度範囲が広い。
起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。

用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。商品タイプリチウムグリースタイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)56(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする