NOKクリューバー
KLUBERFOOD NH1 CH 2-220
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
注文コード
26762137
品番
PF2905-A01H8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れ、高温でのオイルの蒸発やスラッジの生成が少ない。
耐摩耗性に優れている。
用途
オーブン、焼成機、乾燥機などの高温で使用される食品・飲料機械のチェーン、摺動部。
規格
NSF H1
タイプ
高温チェーン用
使用温度範囲(℃)
0~250
基油
エステル油
動粘度(mm
2
/s)
220(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。