NOKクリューバー
KLUBERFOOD NH1 CH 2-220
耐熱性に優れ、高温でのオイルの蒸発やスラッジの生成が少ない。
耐摩耗性に優れている。
用途
オーブン、焼成機、乾燥機などの高温で使用される食品・飲料機械のチェーン、摺動部。
規格
NSF H1
タイプ
高温チェーン用
使用温度範囲(℃)
0~250
基油
エステル油
動粘度(mm
2
/s)
220(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762137
PF2905-A01H8
1缶(20L)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762128
PF2905-A01E1
1缶(5L)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください