NOKクリューバー
KLUBERSYNTH GE 46-1200
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1缶(1kg)
1缶(1kg)
1缶(25kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26762146
品番
PE3005-A00D4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途
平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。
商品タイプ
リチウムグリース
特性
低温性、耐水性
タイプ
密閉ギア用
使用温度範囲(℃)
-50~120
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
グリコール油
動粘度(mm
2
/s)
00号
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。