BS060C スカイロープ 宮島化学工業 26763266

BS060C スカイロープ 宮島化学工業 26763266
BS060C スカイロープ 宮島化学工業 26763266

スカイロープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻太さ(Φmm)6長さ(m)200注文コード26763266品番BS060C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
太さ(Φmm)6長さ(m)200材質ポリプロピレンベージュ質量(g)1000種類3本撚り包装形態ポリ袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26763257
2021-04-28
用途: わら縄の代用

溶着されており使用できなかった。商品説明が不足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする