宮島化学工業
スカイロープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
80
注文コード
26763302
品番
BS100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
太さ・長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
900
種類
3本撚り
包装形態
ポリ袋入り