宮島化学工業
PPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
400
400
200
色
白
白
緑
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26763406
品番
CT041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
柔らかく軽いため、作業効率がよい
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない
コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
400
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
280
仕様
平紐
包装形態
シュリンクフイルム包装