宮島化学工業
エコひも
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
26763607
品番
HK300T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
炭酸カルシウム配合
焼却時の燃焼カロリを低カロリーに抑える
炭酸カルシウムが吸水性を高め紫外線などによる自然劣化を促進
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
240