宮島化学工業
SmartPPロープ(溶着)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
太さ(Φmm)
6
5
6
長さ(m)
200
300
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26763774
品番
ES620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
700
種類
3本撚り
包装形態
ポリ袋入り