C16Y 紙バンド 宮島化学工業 26764106

紙バンド

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード26764106品番C16Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

紙バンドの縦裂きに使うプラスチック板が入っている。日本製

長さ(m)10材質再生紙幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26764106
2022-05-02
用途: 障がい者の方の創作活動
特定非営利活動法人バイタルフレンド医療・福祉・介護関連業

障がい者の方の創作活動の材料として購入しました。
今は、コースターを制作中ですが、技術が向上していかれたら
バックなどにチャレンジしていこうと思っています。

対象商品 : 26764106
2021-06-10
用途: クラフト小物
SUN'sFACTORY卸売・小売業

バックを作ろうと思ったのですが、長さが足りなくて小さめの籠になってしまいましたが
色合いも可愛く初心者にも扱いやすくて良かったですください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする