曜日別特売
SS-130 ソフトSカン 180 カーボーイ 26764815

 

SS-130 ソフトSカン 180 カーボーイ 26764815
SS-130 ソフトSカン 180 カーボーイ 26764815

ソフトSカン 180

(1件のレビュー)
イエロー
内容量1個注文コード26764815品番SS-130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!

用途
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
トラスコ品番822-9995イエロー材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約180幅(mm)約105厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 部品の整理
教育・研究機関

Sカンは入口幅も重要なので表示して欲しい。
メーカーのカタログで調べたがこのシリーズは入口幅43㎜・74㎜だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする