- クレストスタンダード ホーケン 26766048

- クレストスタンダード ホーケン 26766048
- クレストスタンダード ホーケン 26766048

クレストスタンダード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1双サイズ3L注文コード26766048品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

国産牛表皮使用のスタンダードタイプ。使い込むほど手に馴染みます。

用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。サイズ3L全長(cm)25中指長(cm)10.5手の平幅(cm)11.65手のひらまわり(cm)23.3材質国産牛表皮ホワイト袖口仕様袖なしアテ有無アテ無入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする