クレストスタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード26766075 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

国産牛表皮使用のスタンダードタイプ。使い込むほど手に馴染みます。

サイズLL 全長(cm)23.5 手のひらまわり(cm)22.5 材質国産牛表皮 イエロー 入数(双)1 用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26766075 - 26766032 - クレストスタンダード ホーケン クレストスタンダード ホーケン 1双 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする