ホーケン
クレストトレーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
26766118
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
国産牛表皮使用の手首ゴム入り。使い込むほど手に馴染みます。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
サイズ
LL
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
21.3
材質
国産牛表皮
入数(双)
1