BEST(ベスト)[金物]
SCヒンジ 笠木用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26767658
品番
#1600K
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。
用途
ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼SUS304
質量(kg)
20
取付ねじ
皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm
ドア厚(mm)
30~46