BEST(ベスト)[金物]
SK取手 サテンクローム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
26768534
品番
#3714-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラバトリーブース用の物入れ取手です。
用途
ラバトリーブース物入取手
材質
黄銅
仕上
サテンクローム
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
取手
取手