BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
スプリング式 フック付戸当り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26769478
品番
#612-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質
本体:黄銅 ゴム:シリコンゴム(黒)
仕上
サチライトクローム
取付ねじ
皿木ネジ3.8×32mm