曜日別特売
#637S-40 スクリーン固定サポート 40ミリ BEST[金物] 26769532

#637S-40 スクリーン固定サポート 40ミリ BEST[金物] 26769532
#637S-40 スクリーン固定サポート 40ミリ BEST[金物] 26769532

スクリーン固定サポート 40ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード26769532品番#637S-40
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スクリーンの補強金物。化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインに。一人でも取り付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。

用途
スクリーン補強金物
材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ特殊ビスコン5×32mmサイズ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする