曜日別特売
RPD-4(R) ポットデュオ キャレ recolte(レコルト) 26776900

RPD-4(R) ポットデュオ キャレ recolte(レコルト) 26776900
RPD-4(R) ポットデュオ キャレ recolte(レコルト) 26776900
RPD-4(R) ポットデュオ キャレ recolte(レコルト) 26776900
RPD-4(R) ポットデュオ キャレ recolte(レコルト) 26776900
RPD-4(R) ポットデュオ キャレ recolte(レコルト) 26776900
RPD-4(R) ポットデュオ キャレ recolte(レコルト) 26776900
RPD-4(R) ポットデュオ キャレ recolte(レコルト) 26776900

ポットデュオ キャレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台レッド注文コード26776900品番RPD-4(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

プレートを変えて卓上で様々な調理を楽しめるマルチクッカー。
パーツの組み合わせで”煮る・炊く・蒸す・揚げる・焼く”の調理が楽しめる1台5役。
火を使わないので、取り扱いも安心です。
また、セラミックコーティングのボウルは焦げつきにくいうえ、軽くて割れないので洗いやすく、使い勝手が抜群。
全てのパーツは重ねてスリムに収納できます。

セット内容本体、蒸し料理アミ、油切りアミ、セラミックボウル、グリルプレート、専用レシピブック質量(kg)約1.35(本体・セラミックボウル・フタ含む)レッド容量(L)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)約1内寸(mm)セラミックボウル:約170×170×60、グリルプレート:約170×170×28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×200×175(収納時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする