ポットデュオ キャレ

ポットデュオ キャレ - recolte(レコルト)ポットデュオ キャレ - recolte(レコルト)ポットデュオ キャレ - recolte(レコルト)ポットデュオ キャレ - recolte(レコルト)ポットデュオ キャレ - recolte(レコルト)ポットデュオ キャレ - recolte(レコルト)ポットデュオ キャレ - recolte(レコルト)ポットデュオ キャレ - recolte(レコルト)

プレートを変えて卓上で様々な調理を楽しめるマルチクッカー。
パーツの組み合わせで”煮る・炊く・蒸す・揚げる・焼く”の調理が楽しめる1台5役。
火を使わないので、取り扱いも安心です。
また、セラミックコーティングのボウルは焦げつきにくいうえ、軽くて割れないので洗いやすく、使い勝手が抜群。
全てのパーツは重ねてスリムに収納できます。

セット内容本体、蒸し料理アミ、油切りアミ、セラミックボウル、グリルプレート、専用レシピブック質量(kg)約1.35(本体・セラミックボウル・フタ含む)容量(L)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)約1内寸(mm)セラミックボウル:約170×170×60、グリルプレート:約170×170×28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×200×175(収納時)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26776900RPD-4(R)レッド
オープン
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26776909RPD-4(W)クリームホワイト
オープン
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26776918RPD-4(GY)グレー
オープン
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする