曜日別特売
ASB1211-M5-04H 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777180

代表画像

ASB1211-M5-04H 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777180
ASB1211-M5-04H 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777180
ASB1211-M5-04H 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777180

目盛付金属スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM5×0.8制御方式メータイン注文コード26777180品番ASB1211-M5-04H
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

外部オール金属により耐環境性向上
溶接スパッタ 環境下での使用が可能
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
目盛の印字により流量の数値管理が可能!
ニードルロック機構追加
用途に応じて選べる2タイプ

適合チューブ外径(Φmm)4ボディサイズM5×0.8、10-32UNF制御方式メータインシール方式シール剤なしねじの種類R接続ねじM5×0.8調整方法一般環境向けRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする