曜日別特売
ASB2201-02-08SH 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777399

代表画像

ASB2201-02-08SH 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777399
ASB2201-02-08SH 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777399
ASB2201-02-08SH 目盛付金属スピードコントローラ SMC 26777399

目盛付金属スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/4制御方式メータアウト注文コード26777399品番ASB2201-02-08SH
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

外部オール金属により耐環境性向上
溶接スパッタ 環境下での使用が可能
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
目盛の印字により流量の数値管理が可能!
ニードルロック機構追加
用途に応じて選べる2タイプ

適合チューブ外径(Φmm)8ボディサイズ1/8、 1/4制御方式メータアウトシール方式シール剤付ねじの種類R接続ねじ1/4調整方法一般環境向けRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする