※使用例
TDKラムダ
ノイズフィルター RTANシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
20
注文コード
26778073
品番
RTAN-5020D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
減衰量保証帯域・定格電流・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ブロック端子
高電圧パルス対応、低背
定格電圧(V)
[AC/DC] 500
定格電流(A)
20
漏洩電流
5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
タイプ
DINレール取付対応タイプ
耐電圧
AC2500, 60sec [line - earth]
安全規格
UL1283 EN60939-1 EN60939-2
RoHS指令(10物質対応)
対応