ホーケン
ニトロン#882
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
26784214
品番
#882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐油・耐溶剤が高く、突き刺しに強い。塗装作業に最適。
用途
軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱など。
サイズ
LL
全長(cm)
32.4
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
色
グリーン
厚さ(mm)
0.4(裏地含む)
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応