曜日別特売
PSE530-M5 微差圧センサ PSE550シリーズ SMC 26787327

微差圧センサ PSE550シリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個センサレンジ正圧用(0~1MPa)注文コード26787327品番PSE530-M5
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)

センサレンジ正圧用(0~1MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26787354
2019-04-16
用途: 高圧ボンベから水槽にCO2を添加する際の圧力測定に使用しています。
製造業

水槽に、高圧ボンベにてCO2を添加していますが、これまではボンベのCO2が切れてもすぐに気が付けず、水草の状態を保つのが難しい問題があり、本製品を購入しました。
常に、CO2の圧力を測定しているため、圧力が下がるとすぐに分かり、重宝しています。
アナログ出力をマイコンのADコンバータに入力して圧力値を表示していますが、アナログゲージの圧力値と値が一致しており、性能も満足しています。センサを取り付けて初めて添加する圧力が約0.25MPaであることもわかりました。これまでは、値が分からずに使用していたので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする