サカエ
ボルトレスラック中軽量型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
300
高さ(mm)
1200
注文コード
26789184
品番
NB-4513
参考基準価格(税別)
¥22,540
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×300×1200
棚段数(段)
3
色
グリーン
高さ(mm)
1200
ピッチ
50mmピッチ段替え可能
奥行(mm)
300
間口(mm)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1000
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る