サカエ
軽中量棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
高さ(mm)
1500
1200
1500
奥行(mm)
450
300
450
600
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
色
グリーン
グリーン
グレー
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26795493
品番
ND-9524
参考基準価格(税別)
¥59,960
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
モノタロウではこんなお得な商品も!
軽量ラック 150kg
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×450×1500
段数
4
色
グリーン
質量(kg)
42
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
ピッチ
25mmピッチ段替え可能
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
棚段数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
1413
棚板内寸・奥行(mm)
422
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る