曜日別特売
900-217-430M Tシャツ(I've Got The Power!) ヨシムラ 26796036

Tシャツ(I've Got The Power!)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード26796036品番900-217-430M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
サイズM仕様吸汗速乾・UVカット混率(%)ポリエステル60、綿40袖丈(cm)20適応身長(cm)167~173身幅(cm)52.5身丈(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26795957
2020-05-31
用途: 普段着に
医療・福祉・介護関連業

肌触りが良い。デザインも、カッコカワイイとでもいうのか、とても気に入っている。

対象商品 : 26795878
2020-09-25
用途: お気に入りのTシャツが!!
サービス業

格安で購入できてお財布に優しいです!!
本当に助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする