曜日別特売
NR-9565R 重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ) サカエ 26799447

NR-9565R 重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ) サカエ 26799447
NR-9565R 重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ) サカエ 26799447

重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1440
奥行D(mm)938
棚段数(段)5
内容量1台注文コード26799447品番NR-9565R
参考基準価格(税別)¥318,150販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

組立ては、差し込むだけの簡単組立。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)5000耐荷重(kg/段)1000グレー棚段数(段)5間口(mm)1440高さ(mm)1510仕様組立式タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)1000、(棚1連当り)5000棚ピッチ(mm)25奥行D(mm)938RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみでは使用できません。必ず単体とご使用下さい。
※棚板は奥行き600(4枚割り)、奥行き750(5枚割り)、奥行き900(6枚割り)です。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする