曜日別特売
AS1201FSM-U10/32-01A 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC 26799589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1201FSM-U10/32-01A 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC 26799589
AS1201FSM-U10/32-01A 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC 26799589

小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)1/8接続口径10-32UNF制御方式メータアウト注文コード26799589品番AS1201FSM-U10/32-01A
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

流量を数値管理可能な目盛窓付
分解能向上により微調整が可能。
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減

接続口径10-32UNF形式エルボタイプ制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール適合チューブ外径(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応制御範囲(mm/s)1~50
関連資料:カタログ(5.93MB)
注意
※Φ3.2にはΦ1/8”のチューブをご使用ください。※Φ2の適用チューブ材質はポリウレタンのみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする