※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6接続口径M5×0.8制御方式メータイン注文コード26799817品番AS1211FSM-M5-06A
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続口径・制御方式など248種類から選べます他の種類を見る 流量を数値管理可能な目盛窓付
分解能向上により微調整が可能。
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減