AS1211FS-U10/32-23A 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC 26802206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1211FS-U10/32-23A 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC 26802206
AS1211FS-U10/32-23A 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC 26802206
AS1211FS-U10/32-23A 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC 26802206

小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)3.2接続口径10-32UNF制御方式メータイン注文コード26802206品番AS1211FS-U10/32-23A
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減

接続口径10-32UNF適合チューブ外径(Φmm)3.2形式エルボ制御方式メータインシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気回転数最大:8保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1六角対辺H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.06MB)
注意
※Φ3.2にはΦ1/8”のチューブをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする