曜日別特売
PML-8154 中軽量棚PML型 サカエ 26806526

PML-8154 中軽量棚PML型 サカエ 26806526
PML-8154 中軽量棚PML型 サカエ 26806526

中軽量棚PML型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量
1台
注文コード
26806526
品番
PML-8154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)

奥行(mm)
750
間口(mm)
890
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×750×1200
色
グリーン
高さ(mm)
1200
タイプ
単体
ピッチ
50mmピッチ段替え可能
段数
4
棚段数
4
均等耐荷重(kg)
(棚1段当り)250、(棚1連当り)1250
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26806526PML-815453050875PMLG-8154PML-8154 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53050875中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥89,980
税込¥98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする