中軽量棚PML型
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)
- 色
- グリーン
- 高さ(mm)
- 1200
- タイプ
- 単体
- ピッチ
- 50mmピッチ段替え可能
- 段数
- 4
- 棚段数
- 4
- 均等耐荷重(kg)
- (棚1段当り)250、(棚1連当り)1250
- 内容量
- 1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26806508 | PML-8124 | 53050839 | PMLG-8124 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806517 | PML-8144 | 53050857 | PMLG-8144 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806526 | PML-8154 | 53050875 | PMLG-8154 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806535 | PML-8164 | 53050893 | PMLG-8164 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806544 | PML-8324 | 53050918 | PMLG-8324 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥73,980 税込¥81,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806553 | PML-8344 | 53050936 | PMLG-8344 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806562 | PML-8354 | 53050954 | PMLG-8354 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806578 | PML-8364 | 53050979 | PMLG-8364 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806587 | PML-8524 | 53050997 | PMLG-8524 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806596 | PML-8544 | 53051015 | PMLG-8544 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806605 | PML-8554 | 53051033 | PMLG-8554 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806614 | PML-8564 | 53051058 | PMLG-8564 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806623 | PML-8724 | 53051076 | PMLG-8724 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806632 | PML-8744 | 53051094 | PMLG-8744 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806648 | PML-8754 | 53051119 | PMLG-8754 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26806657 | PML-8764 | 53051137 | PMLG-8764 | ![]() | 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) | サカエ | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03












