サンフレックス
セラポイント金属用 13×16×3軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
粒度
#180
#60
#80
#120
#180
#220
#320
#500
#1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
26815506
品番
No.M1316-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
粒度
#180
砥材
SW材
高さ(mm)
16
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
金属用
外径(mm)
13